SIEMENS - SIE6ES79235BD000GB0 CONNECT. CABLE 40P TO 50P 3.0M UNSHIELD - 6ES79235BD000GB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Funzione - PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Serie di connettori
Numero di poli - 40
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Serie di connettori
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
4025515155706
Codice prodotto
SIE6ES79235BD000GB0
Cod. produttore
6ES79235BD000GB0
Produttore
SIE
Lunghezza:
3 m
Funzione:
PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Serie di connettori
Numero di poli:
40
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Serie di connettori
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì
- Tipo: Cavo di collegamento non schermato
- Applicazione: SIMATIC S7-1500
- Dimensione: 0,14 mm²
- Dimensione del connettore: IDC da 40 a 50 poli
- Lunghezza: 3,0 m
- Confezionato con connettore IDC a 40 poli e connettore IDC a 50 poli
- Facilita la manutenzione e gli ampliamenti degli impianti
- Consente un cablaggio ridotto con diminuzione delle fonti di errore
- Parte integrante del sistema modulare SIMATIC TOP connect
- Consente installazioni rapide e sicure
Cavo di collegamento non schermato per SIMATIC S7-1500
Questo cavo preconfezionato consente un flusso di segnali immune ai disturbi e sicuro, facilitando l'installazione e la manutenzione in sistemi complessi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS