pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79235BD000CB0 CONNECTING CABLE S7 UNSHIELDED 30M - 6ES79235BD000CB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515153122

Codice prodotto

SIE6ES79235BD000CB0

Cod. produttore

6ES79235BD000CB0

Produttore

SIE

    Cavo di collegamento non schermato per SIMATIC S7-1500

    Il cavo tondo a 50 poli (non schermato) di lunghezza 3 m è l'elemento di collegamento tra modulo connettore frontale e modulo di connessione, garantendo un flusso di segnali esente da disturbi.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di cavo: non schermato
    • Numero di poli: 50
    • Sezione conduttore: 0,14 mm²
    • Connettori: IDC
    • Dimensioni: L = 3,0 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la manutenzione e l'ampliamento di installazioni complesse.
    • Consente un cablaggio di sistema più rapido e più sicuro.
    • Riduce significativamente le fonti di errori.
    • Assicura un flusso di segnali sicuro e privo di disturbi.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS