SIEMENS - SIE6ES79235BC500GB0 CONNECT. CABLE 40P A. 50P S7 2,5M UNGES - 6ES79235BC500GB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2.5 m
Adatto per scheda d'ingresso PLC - sì
Adatto per scheda d'uscita PLC - sì
Adatto per segnali digitali - sì
Adatto per segnali analogici - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 kg CO₂eq
EAN
4025515155690
Codice prodotto
SIE6ES79235BC500GB0
Cod. produttore
6ES79235BC500GB0
Produttore
SIE
Lunghezza:
2.5 m
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì
Adatto per segnali analogici:
no
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Serie di connettori
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Serie di connettori
Numero di poli:
40

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


