SIEMENS - SIE6ES79235BC500DB0 CONNECTING CABLE S7 SHIELDED 25M - 6ES79235BC500DB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2.5 m
Funzione - PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Serie di connettori
Numero di poli - 50
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Serie di connettori
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
4025515153207
Codice prodotto
SIE6ES79235BC500DB0
Cod. produttore
6ES79235BC500DB0
Produttore
SIE
Lunghezza:
2.5 m
Funzione:
PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Serie di connettori
Numero di poli:
50
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Serie di connettori
Adatto per segnali analogici:
sì
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì
Cavo di collegamento schermato per SIMATIC S7-1500
Il cavo tondo a 50 poli (schermato) è l'elemento di collegamento tra modulo connettore frontale e modulo di connessione.
Dettagli tecnici:
- Tipo: cavo di collegamento schermato
- Modello: SIMATIC S7-1500
- Numero di poli: 50
- Sezione: 0,14 mm2
- Connettori: IDC
- lunghezza: 2,5 m
Vantaggi per ilcliente:
- Consente un flusso di segnali esente da disturbi e sicuro.
- Facilita la manutenzione e gli ampliamenti di installazioni complesse.
- Riduce significativamente le fonti di errori.
- Parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect.
- Permette un cablaggio di sistema più rapido e più sicuro.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS