SIEMENS - SIE6ES79235BC000DB0 CONNECTING CABLE S7 SHIELDED 20M - 6ES79235BC000DB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2 m
Funzione - PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Serie di connettori
Numero di poli - 50
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Serie di connettori
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
4025515153191
Codice prodotto
SIE6ES79235BC000DB0
Cod. produttore
6ES79235BC000DB0
Produttore
SIE
Lunghezza:
2 m
Funzione:
PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Serie di connettori
Numero di poli:
50
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Serie di connettori
Adatto per segnali analogici:
sì
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì
- Modulo di collegamento 50x0,14mm2 con connettori IDC
- Lunghezza del cavo: 2,0 m
- Struttura cavo: schermato
- Facilita installazioni complesse, rendendole facilmente verificabili
- Riduzione dell’onere di cablaggio e delle fonti di errori
- Consente una manutenzione e ampliamenti rapidi grazie al design modulare
- Parte integrante del sistema di cablaggio SIMATIC TOP connect per un'installazione più rapida e sicura
Cavo di collegamento schermato per SIMATIC S7-1500
Questo cavo tondo a 50 poli (schermato) di 2 m funge da elemento di collegamento tra modulo connettore frontale e modulo di connessione, garantendo un flusso di segnali esente da disturbi e sicuro.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS