pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79235BC000CB0 CONNECTING CABLE S7 UNSHIELDED 20M - 6ES79235BC000CB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2 m

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Serie di connettori

  • Numero di poli - 50

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Serie di connettori

  • Adatto per segnali analogici - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4025515153108

Codice prodotto

SIE6ES79235BC000CB0

Cod. produttore

6ES79235BC000CB0

Produttore

SIE

Lunghezza:

2 m

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Serie di connettori

Numero di poli:

50

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Serie di connettori

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

cavo di collegamento non schermato per SIMATIC S7-1500 tra modulo connettore e modulo di collegamento 50x0,14mm2 con connettori IDC, lunghezza = 2,0 m Il cavo tondo a 50 poli (non schermato) con una lunghezza di 2 m è lelemento di collegamento tra moduloconnettore frontale e modulo di connessione. Questo cavo preconfezionato consente un flusso di segnali esente da disturbi e sicuro. Risultano così trasparenti anche installazioni complesse che possono essere verificate in brevissimo tempo, ciò facilita in modo particolare la manutenzione e gli ampliamenti. Questo cavo di collegamento confezionato è parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto oneredi cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori. I sensori e gli attuatori della periferia vengono addotti ai moduli di connessione di SIMATIC TOP connect e da questi, tramite cavo di collegamento e modulo connettore frontale, collegati con il SIMATIC S7-1500.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS