pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79235BB000GB0 CONNECT. CABLE 40P A. 50P S7 1,0M UNGES - 6ES79235BB000GB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79235BB000GB0 CONNECT. CABLE 40P A. 50P S7 1,0M UNGES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1 m

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Serie di connettori

  • Numero di poli - 40

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Serie di connettori

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4025515155669

Codice prodotto

SIE6ES79235BB000GB0

Cod. produttore

6ES79235BB000GB0

Produttore

SIE

Lunghezza:

1 m

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Serie di connettori

Numero di poli:

40

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Serie di connettori

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

sì

Adatto per scheda d'uscita PLC:

sì

Adatto per segnali digitali:

sì

    Cavo di collegamento non schermato per SIMATIC S7-1500

    Il cavo di collegamento non schermato consente un flusso di segnali immune ai disturbi, facilitando l'installazione e la manutenzione nei sistemi SIMATIC S7-1500.

    Dettaglitecnici:

    • Tipo: Cavo tondo non schermato
    • Connettori: IDC da 40 a 50 poli
    • Lunghezza: 1,0 m
    • Sezione: 0,14 mm²
    • Compatibilità: Moduli I/O X10 e X11 con modulo di connessione 32 I/O

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazioni complesse possono essere verificate rapidamente, facilitando la manutenzione.
    • Ridotto onere di cablaggio con una significativa riduzione delle fonti di errori.
    • Facilita il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS