pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79235BB000EB0 CONNECTING CABLE S7 UNSHIELDED 10M - 6ES79235BB000EB0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79235BB000EB0 CONNECTING CABLE S7 UNSHIELDED 10M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1 m

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Serie di connettori

  • Numero di poli - 50

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Serie di connettori

  • Adatto per segnali analogici - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047623603313

Codice prodotto

SIE6ES79235BB000EB0

Cod. produttore

6ES79235BB000EB0

Produttore

SIE

Lunghezza:

1 m

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Serie di connettori

Numero di poli:

50

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Serie di connettori

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

sì

Adatto per scheda d'uscita PLC:

sì

Adatto per segnali digitali:

sì

    Cavo Di Collegamento Non Schermato Per SIMATIC S7-300/1500 0,14mm2

    Il cavo è progettato per una connessione sicura e senza disturbi tra i moduli SIMATIC S7-300/1500, migliorando l'efficienza e la manutenzione dei sistemi di cablaggio.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: cavo di collegamento non schermato
    • Applicazione: per SIMATIC S7-300/1500
    • Sezione: 0,14 mm²
    • Connettori: 4 x 16 poli IDC sul connettore frontale e 1 x 50 poli IDCsul modulo di collegamento
    • Tipologia di cavo: tondo, non schermato
    • Strettamente preconfezionato con longitudine di 1,0 m

    Vantaggi per i clienti:

    • Flusso di segnali esente da disturbi per garantire affidabilità nelle comunicazioni
    • Facilità di verifica anche per installazioni complesse, riducendo il tempo di manutenzione
    • Parte integrante del sistema modulare SIMATIC TOP connect per un cablaggio più rapido e sicuro
    • Riduzione significativa delle fonti di errori nel cablaggio

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS