pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79235BB000DB0 CONNECTING CABLE S7 SHIELDED 10M - 6ES79235BB000DB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1 m

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Serie di connettori

  • Numero di poli - 50

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Serie di connettori

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4025515153184

Codice prodotto

SIE6ES79235BB000DB0

Cod. produttore

6ES79235BB000DB0

Produttore

SIE

Lunghezza:

1 m

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Serie di connettori

Numero di poli:

50

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Serie di connettori

Adatto per segnali analogici:

sì

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

sì

Adatto per scheda d'uscita PLC:

sì

Adatto per segnali digitali:

sì

    Cavo di collegamento schermato per SIMATIC S7-1500

    Il cavo tondo a 50 poli (schermato) con una lunghezza di 1 m è l'elemento di collegamento tra modulo connettore frontale e modulo di connessione per garantire un flusso di segnali esenteda disturbi e sicuro.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: cavo di collegamento schermato
    • Modello: SIMATIC S7-1500
    • Numero di poli: 50x0,14 mm²
    • Connettori: IDC
    • lunghezza: 1,0 m

    Benefici per il cliente:

    • Facilita installazioni complesse che possono essere verificate in brevissimo tempo.
    • Consente una manutenzione e ampliamenti semplificati.
    • Riduce l'onere di cablaggio e lefonti di errori.
    • Permette un cablaggio di sistema più rapido e più sicuro grazie al collegamento modulare di SIMATIC TOP connect.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS