pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79235BB000CB0 CONNECTING CABLE S7 UNSHIELDED 10M - 6ES79235BB000CB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1 m

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Serie di connettori

  • Numero di poli - 50

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Serie di connettori

  • Adatto per segnali analogici - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4025515153085

Codice prodotto

SIE6ES79235BB000CB0

Cod. produttore

6ES79235BB000CB0

Produttore

SIE

Lunghezza:

1 m

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Serie di connettori

Numero di poli:

50

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Serie di connettori

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Cavo di collegamento non schermato per SIMATIC S7-1500

Il cavo tondo a 50 poli (non schermato) con una lunghezza di 1 m è l'elemento di collegamento tra modulo connettore frontale e modulo di connessione.

Dettagli tecnici:

  • 50x0,14 mm² con connettori IDC
  • L = 1,0 m

Vantaggi per il cliente:

  • Consente un flusso di segnali esente da disturbi e sicuro.
  • Facilita la manutenzione e gli ampliamenti.
  • Ridotto onere di cablaggio e riduzione significativa delle fonti di errori.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS