SIEMENS - SIE6ES79230BG500CB0 CONNECTING CABLE S7 UNSHIELDED 65M - 6ES79230BG500CB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6.5 m
Funzione - PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Serie di connettori
Numero di poli - 16
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Serie di connettori
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
74 Kg CO₂-eq
EAN
4019169846011
Codice prodotto
SIE6ES79230BG500CB0
Cod. produttore
6ES79230BG500CB0
Produttore
SIE
Lunghezza:
6.5 m
Funzione:
PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Serie di connettori
Numero di poli:
16
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Serie di connettori
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì
- Tipo: cavo di collegamento non schermato
- Applicazione: per SIMATIC S7-300/1500
- Configurazione: connettori IDC
- Sezione conduttore: 16x0,14 mm²
- lunghezza: 6,5 m
- Installazioni complesse facilmente verificabili in breve tempo.
- Facilitazione della manutenzione e degli ampliamenti.
- Connessione modulare per un cablaggio rapido e sicuro.
- Riduzione significativa delle fonti di errore e del onere di cablaggio.
Cavo di collegamento non schermato per SIMATIC S7-300/1500
Il cavo tondo a 16 poli (non schermato) di 6,5 m è un elemento di collegamento versatile per garantire un flusso di segnali esente da disturbi tra il modulo connettore frontale eil modulo di connessione.
Caratteristiche tecniche:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS