SIEMENS - SIE6ES79230BF000DB0 CONNECT CABLE S7 SHIELDED 5.0M - 6ES79230BF000DB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Serie di connettori
Numero di poli - 16
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Serie di connettori
Adatto per segnali analogici - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
74 Kg CO₂-eq
EAN
4025515142140
Codice prodotto
SIE6ES79230BF000DB0
Cod. produttore
6ES79230BF000DB0
Produttore
SIE
Lunghezza:
5 m
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Serie di connettori
Numero di poli:
16
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Serie di connettori
Adatto per segnali analogici:
sì
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì
- Tipo: cavo di collegamento schermato
- Applicazione: per SIMATIC S7-300/1500
- Configura: 16x0,14 mm² con connettori IDC
- Length: 5,0 m
- Facilita manutenzione e ampliamenti grazie a installazioni semplici e verificabili velocemente.
- Consente un cablaggio di sistema più rapido e più sicuro con SIMATIC TOP connect.
- Riduzione significativa delle fonti di errori e del onere di cablaggio.
Cavo di collegamento schermato per SIMATIC S7-300/1500
Il cavo tondo a 16 poli (schermato) con una lunghezza di 5 m consente un flusso di segnali esente da disturbi e sicuro tra modulo connettore e modulo di collegamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


