pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79230BE000CB0 CONNECTING CABLE S7 UNSHIELDED 40M - 6ES79230BE000CB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Lunghezza - 4 m

  • Adatto per scheda d'ingresso PLC -

  • Adatto per scheda d'uscita PLC -

  • Adatto per segnali digitali -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515142072

Codice prodotto

SIE6ES79230BE000CB0

Cod. produttore

6ES79230BE000CB0

Produttore

SIE

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Lunghezza:

4 m

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Adatto per segnali analogici:

no

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Serie di connettori

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Serie di connettori

Numero di poli:

16

cavo di collegamento non schermato per SIMATIC S7-300/1500 tra modulo connettore e modulo di collegamento 16x0,14 mm2 con connettori IDC, lunghezza = 4,0 m Il cavo tondo a 16 poli (non schermato) con una lunghezza di 4 m è lelemento di collegamento tra modulo connettore frontale e modulo di connessione. Questo cavo preconfezionato consente un flusso di segnali esente da disturbi e sicuro. Risultano così trasparenti anche installazioni complesse che possono essere verificate in brevissimo tempo, ciò facilita in modo particolare la manutenzione e gli ampliamenti. Questo cavo di collegamento confezionato è parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori. I sensori e gli attuatori della periferia vengono addotti ai moduli di connessione di SIMATIC TOP connect e da questi, tramite cavo di collegamento e modulo connettore frontale, collegati con il SIMATIC S7-1500.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS