SIEMENS - SIE6ES79230BD000DB0 CONNECTING CABLE S7 GESCHIRMT 30M - 6ES79230BD000DB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - PLC-altri apparecchi
Lunghezza - 3 m
Adatto per scheda d'ingresso PLC - sì
Adatto per scheda d'uscita PLC - sì
Adatto per segnali digitali - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 kg CO₂eq
EAN
4025515142126
Codice prodotto
SIE6ES79230BD000DB0
Cod. produttore
6ES79230BD000DB0
Produttore
SIE
Funzione:
PLC-altri apparecchi
Lunghezza:
3 m
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì
Adatto per segnali analogici:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Serie di connettori
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Serie di connettori
Numero di poli:
16


