pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79230BC500DB0 CONNECTING CABLE S7 SHIELDED 25M - 6ES79230BC500DB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2.5 m

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Serie di connettori

  • Numero di poli - 16

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Serie di connettori

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4025515142119

Codice prodotto

SIE6ES79230BC500DB0

Cod. produttore

6ES79230BC500DB0

Produttore

SIE

Lunghezza:

2.5 m

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Serie di connettori

Numero di poli:

16

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Serie di connettori

Adatto per segnali analogici:

sì

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

sì

Adatto per scheda d'uscita PLC:

sì

Adatto per segnali digitali:

sì

    Cavo di collegamento schermato per SIMATIC S7-300/1500

    Il cavo tondo a 16 poli (schermato) con una lunghezza di 2,5 m è l'elemento di collegamento tra modulo connettore frontale e modulo di connessione, garantendo un flusso di segnali esente da disturbi e sicuro.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Cavo di collegamento schermato
    • Modulo connettore: SIMATIC S7-300/1500
    • Poli: 16
    • Sezione del cavo: 0,14 mm²
    • Lunghezza: 2,5 m
    • Connettori: IDC

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilita l'installazione e la manutenzione grazie a un cablaggio modulare e preconfezionato.
    • Riducesignificativamente le fonti di errori nel cablaggio.
    • Consente di verificare rapidamente anche installazioni complesse.
    • Supporta una rapida espansione dei sistemi utilizzando i moduli di connessione di SIMATIC TOP connect.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS