SIEMENS - SIE6ES79230BC500CB0 CONNECTING CABLE S7 UNSHIELDED 25M - 6ES79230BC500CB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2.5 m
Funzione - PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Serie di connettori
Numero di poli - 16
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Serie di connettori
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
4025515142058
Codice prodotto
SIE6ES79230BC500CB0
Cod. produttore
6ES79230BC500CB0
Produttore
SIE
Lunghezza:
2.5 m
Funzione:
PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Serie di connettori
Numero di poli:
16
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Serie di connettori
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì
Cavo di collegamento non schermato per SIMATIC S7-300/1500
Il cavo tondo a 16 poli (non schermato) è l'elemento di collegamento tra modulo connettore frontale e modulo di connessione.
Dettagli tecnici:
- 16x0,14 mm2 con connettori IDC
- lunghezza = 2,5 m
Vantaggi per il cliente:
- Consente un flusso di segnali esente da disturbi e sicuro.
- Facilita la manutenzione e gli ampliamenti.
- Ridotto onere di cablaggio e significativa riduzione delle fonti di errori.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


