SIEMENS - SIE6ES79230BC000DB0 CONNECTING CABLE S7 SHIELDED 20M - 6ES79230BC000DB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2 m
Funzione - PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Serie di connettori
Numero di poli - 16
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Serie di connettori
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
4025515142102
Codice prodotto
SIE6ES79230BC000DB0
Cod. produttore
6ES79230BC000DB0
Produttore
SIE
Lunghezza:
2 m
Funzione:
PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Serie di connettori
Numero di poli:
16
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Serie di connettori
Adatto per segnali analogici:
sì
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì
Cavo di collegamento schermato per SIMATIC S7-300/1500
Il cavo tondo a 16 poli (schermato) è l'elemento di collegamento tra modulo connettore e modulo di collegamento.
Dettagli tecnici:
- Modulo di collegamento 16x0,14 mm2 con connettori IDC
- lunghezza = 2,0 m
Vantaggi per il cliente:
- Flusso di segnali esente da disturbi e sicuro
- Facilita la manutenzione e gli ampliamenti
- Parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect
- Ridotto onere di cablaggio e riduzione significativa delle fonti di errori
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS