pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79225CB000AC0 S7-1500 FRONT CON 40CORES H05V-K 10,0 M - 6ES79225CB000AC0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515153320

Codice prodotto

SIE6ES79225CB000AC0

Cod. produttore

6ES79225CB000AC0

Produttore

SIE

    Connettore frontale per SIMATIC S7-1500 a 40 poli (6ES7592-1AM00-0XB0)

    Il connettore frontale a 40 poli preconfezionato è progettato per un collegamento semplice e sicuro a unità I/O digitali del SIMATIC S7-1500.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Connettore frontale a 40 poli
    • Numero di conduttori: 40 conduttori singoli
    • Sezione dei conduttori: 0,5 mm²
    • Tipo di conduttori: H05V-K
    • Lunghezza: 10,0 m
    • Versione: A vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita il collegamento dei segnali delle unità I/O digitali
    • Riduzione dell'onere di cablaggio del 50%
    • Significativa riduzione delle fonti di errori di cablaggio
    • Parte integrante del sistema di cablaggio flessibile SIMATIC TOP connect

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS