SIEMENS - SIE6ES79225BG500HC0 S7-1500 FRONTCON 40CORES HALOG.-FR 6.5M - 6ES79225BG500HC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6.5 m
Funzione - PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Numero di poli - 40
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
74 Kg CO₂-eq
EAN
4025515153368
Codice prodotto
SIE6ES79225BG500HC0
Cod. produttore
6ES79225BG500HC0
Produttore
SIE
Lunghezza:
6.5 m
Funzione:
PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Numero di poli:
40
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Raccordo a vite
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì
- Numero di poli: 40
- Conduttori singoli: 40
- Sezione conduttori: 0,5 mm²
- Tipo di conduttore: H05Z-K (senza alogeni)
- Versione: a vite
- lunghezza: 6,5 m
- Collegamento semplice dei segnali in base alla numerazione dei conduttori.
- Riduzione dell'onere di cablaggio del 50%.
- Riduzione significativa delle fonti di errori.
- Parte integrante del sistema di cablaggio SIMATIC TOP connect per un'installazione più rapida e sicura.
Connettore frontale per SIMATIC S7-1500 a 40 poli (6ES7592-1AM00-0XB0)
Il connettore frontale a 40 poli preconfezionato è progettato per il collegamento semplice e sicuro dei segnali delle unità I/O digitali del SIMATIC S7-1500.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


