pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79225BG500AC0 S7-1500 FRONT CONN 40CORES H05V-K 6.5 M - 6ES79225BG500AC0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 6.5 m

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Numero di poli - 40

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

74 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4025515153306

Codice prodotto

SIE6ES79225BG500AC0

Cod. produttore

6ES79225BG500AC0

Produttore

SIE

Lunghezza:

6.5 m

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Numero di poli:

40

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Raccordo a vite

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Connettore frontale per SIMATIC S7-1500 a 40 poli (6ES7592-1AM00-0XB0)

Il connettore frontale a 40 poli preconfezionato consente un semplice collegamento dei segnali delle unità I/O digitali del SIMATIC S7-1500.

Dettagli tecnici:

  • 40 poli
  • Conduttori singoli 0,5 mm²
  • Tipo di conduttori H05V-K
  • Versione a vite
  • Lunghezza = 6,5 m

Vantaggi per il cliente:

  • Ridotto onere di cablaggio del 50%
  • Riduzione significativa delle fonti di errori
  • Collegamento flessibile di SIMATIC TOP connect per un cablaggio di sistema più rapido e più sicuro

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS