SIEMENS - SIE6ES79225BG500AB0 S7-1500 FRONTCONN 20 CORES H05V-K 6.5M - 6ES79225BG500AB0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 6.5 m
Funzione - PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Numero di poli - 40
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
74 Kg CO₂-eq
EAN
4025515154082
Codice prodotto
SIE6ES79225BG500AB0
Cod. produttore
6ES79225BG500AB0
Produttore
SIE
Lunghezza:
6.5 m
Funzione:
PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Numero di poli:
40
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Raccordo a vite
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì
Connettore frontale per SIMATIC S7-1500 a 40 poli (6ES7592-1AM00-0XB0)
Un connettore frontale a 40 poli preconfezionato progettato per il collegamento semplice delle unità I/O digitali nel sistema SIMATIC S7-1500.
Dettagli tecnici:
- Tipologia: connettore frontale a 40 poli
- Modello: 6ES7592-1AM00-0XB0
- Conduttori: 20 singoli
- Sezione conduttori: 0,5 mm²
- Tipo di conduttori: H05V-K
- Lunghezza: 6,5 m
- Versione: a vite
Vantaggi per il cliente:
- Collegamento semplice dei segnali delle unità I/O digitali.
- Riduzione dell'onere di cablaggio del 50%.
- Significativa riduzione delle fonti di errori.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


