SIEMENS - SIE6ES79225BF000HB0 S7-1500 FRONTCONN 20 CORES HALOFR 5.0M - 6ES79225BF000HB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
Funzione - PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Numero di poli - 40
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
74 Kg CO₂-eq
EAN
4025515154136
Codice prodotto
SIE6ES79225BF000HB0
Cod. produttore
6ES79225BF000HB0
Produttore
SIE
Lunghezza:
5 m
Funzione:
PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Numero di poli:
40
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Raccordo a vite
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì
- Tipo di prodotto: Connettore frontale a 40 poli
- Numero di conduttori: 20 conduttori singoli
- Sezione dei conduttori: 0,5 mm²
- Tipo di conduttore: H05Z-K (senza alogeni)
- Versione: A vite
- Lunghezza: 5,0 m
- Facilità di collegamento dei segnali grazie alla numerazione dei conduttori.
- Riduzione del cablaggio del 50% per un'installazione più rapida.
- Minore probabilità di errori durante l'installazione.
- Parte integrante del sistema di cablaggio flessibile SIMATIC TOP connect.
Connettore frontale per SIMATIC S7-1500 a 40 poli (6ES7592-1AM00-0XB0)
Il connettore frontale a 40 poli preconfezionato consente un collegamento semplice e sicuro ai segnali delle unità I/O digitali del SIMATIC S7-1500.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


