pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79225BF000AC0 S7-1500 FRONT CONN 40CORES H05V-K 5.0 M - 6ES79225BF000AC0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 5 m

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Numero di poli - 40

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

74 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4025515153290

Codice prodotto

SIE6ES79225BF000AC0

Cod. produttore

6ES79225BF000AC0

Produttore

SIE

Lunghezza:

5 m

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Numero di poli:

40

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Raccordo a vite

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

connettore frontale per SIMATIC S7-1500 a 40 poli (6ES7592-1AM00-0XB0) con 40 conduttori singoli 0,5 mm2 tipo di conduttori H05V-K versione a vite L = 5,0 m Il connettore frontale a 40 poli preconfezionato con 40 conduttori singoli del tipo H05V-K, sezione dei conduttori 0,5 mm², con una lunghezza di 5,0 m in esecuzione a vite è previsto per il collegamento ad una unità I/O digitale del SIMATIC S7-1500. Questo viene innestato sullunità da cablare al posto del connettore frontale. È così possibile il semplice collegamento dei segnali delle unità I/O digitali in base alla numerazione dei singoli conduttori agli elementi da cablare. Questo modulo connettore frontale con conduttori singoli è parte integrante del collegamento flessibile di SIMATIC TOP connectper il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio del 50 % è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS