SIEMENS - SIE6ES79225BD200AC0 S7-1500 FRONT CONN 40CORES H05V-K 3.2 M - 6ES79225BD200AC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3.2 m
Funzione - PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Numero di poli - 40
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4025515153283
Codice prodotto
SIE6ES79225BD200AC0
Cod. produttore
6ES79225BD200AC0
Produttore
SIE
Lunghezza:
3.2 m
Funzione:
PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Numero di poli:
40
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Raccordo a vite
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì
- Tipo: Connettore frontale a 40 poli
- Conduttori: 40 conduttori singoli H05V-K
- Sezione conduttori: 0,5 mm²
- Lunghezza: 3,2 m
- Versione: A vite
- Collegamento semplice dei segnali delle unità I/O digitali.
- Riduzione dell'onere di cablaggio del 50 %.
- Minimizzazione delle fonti di errori per una maggiore affidabilità.
- Parte integrante del sistema di cablaggio flessibile SIMATIC TOP connect.
Connettore frontale per SIMATIC S7-1500 a 40 poli (6ES7592-1AM00-0XB0)
Il connettore frontale a 40 poli è progettato per il collegamento facile e sicuro delle unità I/O digitali del SIMATIC S7-1500, riducendo l'onere di cablaggio e le fonti di errori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


