SIEMENS - SIE6ES79225BD200AB0 S7-1500 FRONTCONN 20 CORES H05V-K 3.2M - 6ES79225BD200AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3.2 m
Funzione - PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Numero di poli - 40
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4025515154068
Codice prodotto
SIE6ES79225BD200AB0
Cod. produttore
6ES79225BD200AB0
Produttore
SIE
Lunghezza:
3.2 m
Funzione:
PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Numero di poli:
40
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Raccordo a vite
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì
- Numero di poli: 40
- Conduttori: 20 conduttori singoli
- Sezione conduttori: 0,5 mm²
- Tipo di conduttori: H05V-K
- Versione: a vite
- Lunghezza: 3,2 m
- Riduzione del 50% dell'onere di cablaggio
- Riduzione significativa delle fonti di errori
- Collegamento flessibile con il sistema SIMATIC TOP connect per un cablaggio più rapido e sicuro
Connettore frontale per SIMATIC S7-1500 a 40 poli (6ES7592-1AM00-0XB0)
Il connettore frontale a 40 poli preconfezionato è progettato per il collegamento a un'unità I/O digitale del SIMATIC S7-1500, semplificando il cablaggio dei segnali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


