SIEMENS - SIE6ES79224BF000AD0 S7-400 FRONT CONN W. SINGLE CORES 5.0M - 6ES79224BF000AD0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
Funzione - PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Numero di poli - 48
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
74 Kg CO₂-eq
EAN
4025515130741
Codice prodotto
SIE6ES79224BF000AD0
Cod. produttore
6ES79224BF000AD0
Produttore
SIE
Lunghezza:
5 m
Funzione:
PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Numero di poli:
48
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Raccordo a vite
Adatto per segnali analogici:
no
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
sì
Adatto per segnali digitali:
sì
- Tipo: Connettore frontale a 48 poli
- Conduttori: 46 conduttori singoli H05V-K
- Sezione conduttori: 0,5 mm²
- Lunghezza: 5,0 m
- Tipo di morsetti: Morsetti a vite
- VPE: 1 pezzo
- Cablaggio semplificato con una riduzione dell'onere di cablaggio del 50%.
- Facile collegamento dei segnali in base alla numerazione dei conduttori.
- Riduzione significativa delle fonti di errori durante l'installazione.
- Parte integrante del sistema SIMATIC TOP connect per un cablaggio più rapido e sicuro.
Connettore frontale per SIMATIC S7-400 a 48 poli (6ES7492-1AL00-0AA0)
Il connettore frontale a 48 poli è progettato per il collegamento efficiente delle unità I/O digitali del SIMATIC S7-400, ottimizzando il cablaggio e riducendo gli errori.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


