pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79224BC500AD0 S7-400 FRONT CONN W. SINGLE CORES 2.5M - 6ES79224BC500AD0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2.5 m

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Numero di poli - 48

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4025515130666

Codice prodotto

SIE6ES79224BC500AD0

Cod. produttore

6ES79224BC500AD0

Produttore

SIE

Lunghezza:

2.5 m

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Numero di poli:

48

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Raccordo a vite

Adatto per segnali analogici:

no

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

Adatto per segnali digitali:

Connettore frontale per SIMATIC S7-400

Il connettore frontale a 48 poli è progettato per il collegamento facile e sicuro di unità I/O digitali nel sistema SIMATIC S7-400.

Dettagli tecnici:

  • Numero di poli: 48
  • Codice: 6ES7492-1AL00-0AA0
  • Conduttori singoli: 46
  • Sezione dei conduttori: 0,5 mm²
  • Tipo conduttori: H05V-K
  • Versione: morsetti a vite
  • VPE: 1 pezzo
  • Lunghezza: 2,5 m

Vantaggi per il cliente:

  • Collegamento semplice dei segnali delle unità I/O digitali.
  • Ridotto onere di cablaggio del 50 %.
  • Riduzione significativa delle fonti di errori.
  • Parte integrante del collegamento flessibile di SIMATIC TOP connect.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS