pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79215CB200AA0 FRONT CONN MOD.(DIGITAL 1X50 S) S7-1500 - 6ES79215CB200AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione antideflagrante 'Ex e' - no

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità - 0.5...2.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità - 0.25...1.5 mm²

  • Sezione conduttore collegabile multifilare - 0.5...2.5 mm²

  • Tensione nominale - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623602477

Codice prodotto

SIE6ES79215CB200AA0

Cod. produttore

6ES79215CB200AA0

Produttore

SIE

Esecuzione antideflagrante 'Ex e':

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.25...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...2.5 mm²

Tensione nominale:

24 V

Esecuzione collegamento elettrico 1:

Raccordo a innesto

Numero di poli:

40

Tipo di montaggio:

Montaggio diretto

Materiale del corpo isolante:

Altro

Temperatura d'esercizio:

0...60 °C

Piastra di chiusura necessaria:

no

Colore:

Nero

Trasparente:

no

modulo connettore frontale con 1 x 50 poli connessione IDC per (digitali) 32 unità I/O dellS7-1500, alimentazione di potenziale tramite morsetti a vite Il modulo connettore frontale per SIMATIC S7-1500 con morsetti a vite per lalimentazione di potenziale, per il collegamento di cavi a 50 poli è un connettore frontale modificato per il collegamento ad una unità I/O digitale. Questo viene innestato sullunità da cablare al posto del connettore frontale. Qui viene innestato il cavo di collegamento e quindi collegato con il modulo di connessione. Questo modulo connettore frontale modificato è parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori. I sensori e gli attuatori della periferia vengono addotti ai moduli di connessione di SIMATIC TOP connect e da questi, tramite cavo di collegamento e modulo connettore frontale, collegati con il SIMATIC S7-1500.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS