pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79215AK200AA0 FRONT CONN MOD. (ANALOG 4X8E/A) S7-1500 - 6ES79215AK200AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623602491

Codice prodotto

SIE6ES79215AK200AA0

Cod. produttore

6ES79215AK200AA0

Produttore

SIE

modulo connettore frontale con 4 x 16 poli connessione IDC per analogiche unità I/O dellS7-1500 a 40 poli alimentazione di potenziale tramite elemento di alimentazione Il modulo connettore frontale per SIMATIC S7-1500 per il collegamento di cavi a 16 poli è un connettore frontale modificato per il collegamento ad una unità I/O analogica. Questo viene innestato sullunità da cablare al posto del connettore frontale. Qui vengono innestati lelemento di alimentazione ed i cavi di collegamento e quindi collegati con il modulo di connessione. Questo modulo connettore frontale modificato è parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori. I segnali analogici della periferia vengono addotti ai moduli di connessione di SIMATIC TOP connect e da questi, tramite cavo di collegamento e modulo connettore frontale, collegati con il SIMATIC S7-1500.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS