SIEMENS - SIE6ES79215AH200AA0 FRONT CONN MOD.(DIGITAL 4X8E/A) S7-1500 - 6ES79215AH200AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 40
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Collegamento completamente modulare
EAN
4019169845519
Codice prodotto
SIE6ES79215AH200AA0
Cod. produttore
6ES79215AH200AA0
Produttore
SIE
Numero di poli:
40
modulo connettore frontale con 4 x 16 poli connessione IDC per (digitali) 32 unità I/O dellS7-1500, alimentazione di potenziale tramite morsetto push-in Il modulo connettore frontale per SIMATIC S7-1500 con morsetti push-in per lalimentazione di potenziale, per il collegamento di cavi a 16 poli è un connettore frontale modificato per il collegamento ad una unità I/O digitale. Questo viene innestato sullunità da cablare al posto del connettore frontale. Qui vengono innestati i cavi di collegamento e quindi collegati con il modulo di connessione. Questo modulo connettore frontale modificato è parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori. I sensori e gli attuatori della periferia vengono addotti ai moduli di connessione di SIMATIC TOP connect e da questi, tramite cavo di collegamento e modulo connettore frontale, collegati con il SIMATIC S7-1500.







