pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79215AD000AA0 FRONT CONN MOD.(2A DIGITAL 1X8) S7-1500 - 6ES79215AD000AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169845564

Codice prodotto

SIE6ES79215AD000AA0

Cod. produttore

6ES79215AD000AA0

Produttore

SIE

Numero di poli:

40

modulo connettore frontale con 1 x 16 poli connessione IDC per (digitali) unità di uscite digitali 2 A dellS7-1500, alimentazione di potenziale tramite morsetto a vite Il modulo connettore frontale per SIMATIC S7-1500 con morsetti a vite per lalimentazione di potenziale, per il collegamento di cavo a 16 poli è un connettore frontale modificato per il collegamento ad una unità di uscita digitale da 2 A. Questo viene innestato sullunità da cablare al posto del connettore frontale. Qui viene innestato il cavo di collegamento e quindi collegato con il modulo di connessione. Questo modulo connettore frontale modificato è parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori. Gli attuatori della periferia vengono addotti ai moduli di connessione di SIMATIC TOP connect e da questi, tramite cavo di collegamento e modulo connettore frontale, collegati con il SIMATIC S7-1500.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS