SIEMENS - SIE6ES79023AC000AA0 SIMATIC S7/M7, CABLE - 6ES79023AC000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 10 m
Funzione - PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro
Numero di poli - 15
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola - Altro
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
74 Kg CO₂-eq
EAN
4019169009676
Codice prodotto
SIE6ES79023AC000AA0
Cod. produttore
6ES79023AC000AA0
Produttore
SIE
Lunghezza:
10 m
Funzione:
PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Numero di poli:
15
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Adatto per segnali analogici:
sì
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
no
Adatto per segnali digitali:
sì
SIMATIC S7/M7
Cavo per accoppiamenti punto a punto RS-422-RS-422 con spine Sub-D a 15 poli e lunghezza di 10m.
Dettagli tecnici:
- Cavo per accoppiamenti punto a punto RS-422-RS-422
- Spine Sub-D a 15 poli
- Lunghezza: 10m
- Accessori per SIMATIC S7
Vantaggi per il cliente:
- Facilita la connessione e la comunicazione tra dispositivi SIMATIC.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


