SIEMENS - SIE6ES79021AC000AA0 SIMATIC S7/M7, CABLE - 6ES79021AC000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - PLC-altri apparecchi
Lunghezza - 10 m
Adatto per scheda d'ingresso PLC - sì
Adatto per scheda d'uscita PLC - no
Adatto per segnali digitali - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
74 kg CO₂eq
EAN
4019169009614
Codice prodotto
SIE6ES79021AC000AA0
Cod. produttore
6ES79021AC000AA0
Produttore
SIE
Funzione:
PLC-altri apparecchi
Lunghezza:
10 m
Adatto per scheda d'ingresso PLC:
sì
Adatto per scheda d'uscita PLC:
no
Adatto per segnali digitali:
sì
Adatto per segnali analogici:
sì
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:
Altro
Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:
Altro
Numero di poli:
9

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


