pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES79021AB000AA0 SIMATIC S7/M7, CABLE - 6ES79021AB000AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES79021AB000AA0 SIMATIC S7/M7, CABLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - PLC-altri apparecchi

  • Lunghezza - 5 m

  • Adatto per scheda d'ingresso PLC -

  • Adatto per scheda d'uscita PLC - no

  • Adatto per segnali digitali -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

74 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4019169009607

Codice prodotto

SIE6ES79021AB000AA0

Cod. produttore

6ES79021AB000AA0

Produttore

SIE

Funzione:

PLC-altri apparecchi

Lunghezza:

5 m

Adatto per scheda d'ingresso PLC:

Adatto per scheda d'uscita PLC:

no

Adatto per segnali digitali:

Adatto per segnali analogici:

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

Altro

Numero di poli:

9

SIMATIC S7/M7, cavo per accoppiamenti punto a punto RS 232C-RS 232C rispettivamente presa Sub-D a 9 poli lunghezza 5m Accessori per SIMATIC S7

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS