SIEMENS - SIE6ES78231FE060YE5 SIMATIC S7-PLCSIM ADVANCED UPGR. V7.0 DL - 6ES78231FE060YE5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047623245568
Codice prodotto
SIE6ES78231FE060YE5
Cod. produttore
6ES78231FE060YE5
Produttore
SIE
SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V7.0
SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V7.0 è un software di simulazione per controllori S7-1500 e ET 200SP, consentendo una simulazione funzionale completa senza hardware fisico.
Dettagli tecnici:
- Aggiornamento V1.0 ... V6.0->V7.0
- Licenza flottante scaricabile
- Opzione per la simulazione di S7-1500, ET 200SP/pro SW/Open-Controller
- Licenza valida per 2 di max. 16 possibili istanze PLC
- Software, documentazione e License Key come download
- SW in 1 lingua: en documentazione in 2 lingue: de,en
- Per i requisiti di sistema vedere www.siemens.com/compatool
Vantaggi per il cliente:
- Riduzione del tempo di messa in servizio sull'impianto del cliente grazie alla simulazione dell'automazione
- In fase di progettazione e engineering con STEP 7 nel TIA Portal non è più necessario alcun hardware S7-1500/ET 200SP per la simulazionecompleta
- Creazione di controllori virtuali per la simulazione di controllori S7-1500 e ET 200SP
- Test realistico del programma STEP 7 TIA Portal per un riconoscimento anticipato di eventuali errori
- Rapida validazione della funzionalità garantendo un’elevata qualità del progetto di automazione
- Possibilità di Operator Training anticipato mediante controllori virtuali e attrezzature HMI collegate
- Variante di concessione di licenza disponibile per ogni caso applicativo
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


