pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES78221AA250YE5 SIMATIC STEP 7 PROF. UPGR. V21 OR COMBO - 6ES78221AA250YE5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623330592

Codice prodotto

SIE6ES78221AA250YE5

Cod. produttore

6ES78221AA250YE5

Produttore

SIE

SIMATIC STEP 7 Prof. V21 Combo; upgrade V11 ... V20 -> V21 o V17/2021 Combo ... V20/2021 SR3 Combo-> V21/2021 SR4 Combo; Floating License; Engineering Software in TIA Portal; software, documentazione e License Key su chiavetta USB; in 9 lingue: de,en,zh in dotazione, fr,es,it,ru,jp,kr come download; per la progettazione di SIMATIC S7-1500/1200/300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels, SIMATIC Unified Basic Panels. -- per i requisiti di sistema vedere www.siemens.com/compatool -- SW classe A; contenuto: 1x USBCon SIMATIC STEP 7 (TIA Portal) lutente configura, programma ed esegue test con relativa diagnostica dei controllori Basic, Advanced e Distributed Controller di tutte le generazioni, basati sia su PLC sia su PC, incl. i Software Controller. Grazie alla sua integrazione nellEngineering Framework del TIA Portal, SIMATIC STEP 7 offre vantaggi quali la diagnostica diretta online, l’aggiunta semplice di oggetti tecnologici o anche il concetto di biblioteca per il trattamento rapido ed efficiente di oggetti con relativa riutilizzabilità. STEP 7 nel TIA Portal supporta in modo intuitivo ed efficiente lo sviluppo dellengineering. Lintegrazione nel TIA Portal convince in ogni fase di lavoro e di programmazione grazie alla visibilità generale, alla guida intelligente dellutente ed a comode sequenze operative. Funzioni come Drag Drop, Copy Paste o Autocomplete rendono il lavoro più facile e veloce. Che si tratti di stazione singola, di gruppo chiaramente definito o di azienda internazionale, per ogni caso applicativo è disponibile una variante di concessione di licenza, con la quale è possibile utilizzare con convenienza economica il software SIMATIC a fronte delle proprie esigenze. Inoltre con il Software Update Service (SUS) è possibile mantenere aggiornato in modo semplice ed economico il proprio software e ricevere subito lultima versione di software appena viene rilasciata per la fornitura.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS