pagina iniziale
in esaurimento

SIEMENS - SIE6ES76772WB420GB0 SIMATIC CPU 1515SP PC2 TF - 6ES76772WB420GB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso DC - 19.2...28.8 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile - sì

  • Con alimentazione elettrica integrata - sì

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

432 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047623409922

Codice prodotto

SIE6ES76772WB420GB0

Cod. produttore

6ES76772WB420GB0

Produttore

SIE

Tensione d'ingresso DC:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Con alimentazione elettrica integrata:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Numero di interfacce HW USB:

4

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

sì

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Con gruppi da innesto, I/O digitali:

sì

Con gruppi da innesto, I/O analogici:

sì

Con gruppi da innesto, moduli di comunicazione:

sì

Con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici:

sì

Con gruppi da innesto, moduli centrali:

sì

Con gruppi da innesto, altri:

sì

Accoppiatore bus per struttura stazione modulare presente:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Livello e

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

160 mm

Altezza:

117 mm

Profondità:

75 mm

SIMATIC ET 200SP Open Controller, CPU 1515SP PC2 TF, 8 GB RAM (apparecchiatura di base 6ES7677-2DB40-0AA0), 128 GB CFast con Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit e S7-1500 failsafe Software Controller CPU 1505SP TF V2x preinstallato; interfacce: 1x slot CFAST, 1x slot SD/MMC, 1x collegamento per ET 200SP BusAdapter PROFINET, 1x 10/100/1000 MBit/s Ethernet, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x DisplayPort; documentazione su CFast, Restore-Image su CFast Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per linstallazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistemaassicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie allintegrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento e sullassegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con lintegrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi e le versatili opzioni di integrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200. Il SIMATIC ET 200SP Open Controller, come primo controllore di questo tipo, riunisce le funzioni di un Software Controller basato su PC con visualizzazione, applicazioniPC e I/O (Input/Output) centrali in ununica apparecchiatura compatta.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS