pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES76772DB420GL0 CPU1515SP PC2 + HMI 512PT - 6ES76772DB420GL0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES76772DB420GL0 CPU1515SP PC2 + HMI 512PT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso DC - 19.2...28.8 V

  • Tipo di tensione d'ingresso - DC

  • Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile - sì

  • Con alimentazione elettrica integrata - sì

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 2

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

432 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047623409854

Codice prodotto

SIE6ES76772DB420GL0

Cod. produttore

6ES76772DB420GL0

Produttore

SIE

Tensione d'ingresso DC:

19.2...28.8 V

Tipo di tensione d'ingresso:

DC

Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:

sì

Con alimentazione elettrica integrata:

sì

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

1

Corrente d'ingresso massima DC:

2.9 A

Protocollo di supporto per TCP/IP:

sì

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

sì

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW seriali RS232:

0

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

1

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

sì

Numero di interfacce HW USB:

4

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Componenti del sistema:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Con gruppi da innesto, I/O digitali:

sì

Con gruppi da innesto, I/O analogici:

sì

Con gruppi da innesto, moduli di comunicazione:

sì

Con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici:

sì

Con gruppi da innesto, moduli centrali:

sì

Con gruppi da innesto, altri:

sì

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite/molla

Accoppiatore bus per struttura stazione modulare presente:

sì

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Montaggio a parete/diretto possibile:

sì

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

160 mm

Altezza:

117 mm

Profondità:

75 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

    Simatic et 200sp open controller, cpu 1515sp pc2 + hmi 512pt, 8 gb ram

    Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.

    Dettagli tecnici:

    • Apparecchiatura di base 6ES7677-2DB40-0AA0
    • 128 GB CFast con Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit
    • S7-1500 Software Controller CPU 1505SP V2x preinstallato
    • WinCC Runtime Advanced V17 preinstallato
    • Licenza 512 PowerTag
    • Interfacce: 1x slot CFAST, 1x slot SD/MMC, 1x collegamento per ET 200SP BusAdapter PROFINET
    • 1x 10/100/1000 MBit/s Ethernet, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x DisplayPort
    • Omologato per il grado di protezione IP20

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima flessibilità grazie al Multi Hot Swapping, che consente di sostituire rapidamente e facilmente i moduli.
    • Vasta gamma di canali di comunicazione, supporto per diversi protocolli Ethernet.
    • Montaggio e service semplificati da un sistema di identificazione unitario.
    • Investimento in tecnologie di domani, garantendo sistemi aprova di futuro.
    • Continua disponibilità dei dati e versatili opzioni di integrazione per ottime prestazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS