SIEMENS - SIE6ES76728FC020YA0 SIMATIC FAILSAFE SW CTRL CPU 1508S F - 6ES76728FC020YA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0.001 ms
Supporta il protocollo per ethercat - no
Protocollo di supporto per TCP/IP - sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS - no
Protocollo di supporto per CAN - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SIMATIC CPU 1508S F
EAN
4025515740353
Codice prodotto
SIE6ES76728FC020YA0
Cod. produttore
6ES76728FC020YA0
Produttore
SIE
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
0.001 ms
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
sì
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
sì
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
sì
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Adatto per sistema operativo Windows 9x:
no
Adatto per sistema operativo Windows NT:
no
Adatto per sistema operativo Windows 2000:
no
Adatto per sistema operativo Windows XP:
no
Adatto per sistema operativo Windows ME:
no
Adatto per sistema operativo Windows CE:
no
Adatto per sistema operativo LINUX:
no
Adatto per sistema operativo Windows Vista:
no
Adatto per sistema operativo Windows 2003 Server:
no
Adatto per sistema operativo Windows 7:
no
Adatto per il sistema operativo Windows 8:
no
Adatto per sistema operativo, altri:
no



