SIEMENS - SIE6ES76555PX111XX0 SIMATIC CFU PA BUNDLE - 6ES76555PX111XX0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
256 Kg CO₂-eq
EAN
4047622579541
Codice prodotto
SIE6ES76555PX111XX0
Cod. produttore
6ES76555PX111XX0
Produttore
SIE
- 16x I/O channels (8x PROFIBUS PA and 8x freely configurable DIQ)
- DI DC 24V; DQ DC 24V 0,5A; Counter functionalities
- Installation up to Ex zone 2
- Channel diagnostics
- PROFINET interface
- BusAdapter for PROFINET Configuration in Run (CiR)
- Media redundancy (MRP)
- System redundancy for PROFINET (S2)
- Temperature range: -40...+70°C
- Conformal coating
- Mounting on 35 mm DIN rail
- High configurability to adapt to various application needs.
- Robust design suitable for harsh industrial environments.
- Reliable operation with diagnostics and redundancy features.
- Easier integration with existing PROFINET networks.
- Flexible mounting options for simplified installation.
Simatic Compact Field Unit PA Edition
SIMATIC Compact Field Unit PA Edition è progettato per applicazioni in ambienti industriali, con 16 canali I/O altamente configurabili e compatibilità PROFINET.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


