pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES76501AA522XX0 SIMATIC PCS7, RED AI8 MTA - 6ES76501AA522XX0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES76501AA522XX0 SIMATIC PCS7, RED AI8 MTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Ingressi analogici configurabili - sì

  • Uscite analogiche configurabili - sì

  • Segnale d'ingresso configurabile - sì

  • Segnale d'uscita configurabile - sì

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169216913

Codice prodotto

SIE6ES76501AA522XX0

Cod. produttore

6ES76501AA522XX0

Produttore

SIE

Ingressi analogici configurabili:

sì

Uscite analogiche configurabili:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Segnale d'uscita configurabile:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

SIMATIC PCS7, AI8 MTA rid., modulo di connessione per collegamento collegamento di ET200M Unità di ingressi analogici 6ES7331-7NF00-0AB0 e 6ES7331-7NF10-0AB0, 8 Canali, con protezione singola alimentazione ridondante con protezione, indicatori LED campo di misura: 0/4-20 mA, +/- 20 mA, 1-5 V, +/- 5V o +/- 10 V