pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75923AA000AA0 JUMPERS (35MM MOD) - 6ES75923AA000AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES75923AA000AA0 JUMPERS (35MM MOD)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515081494

Codice prodotto

SIE6ES75923AA000AA0

Cod. produttore

6ES75923AA000AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

    Simatic S7-1500

    Il SIMATIC S7-1500 è un componente di ricambio per ponticelli di potenziale, progettato per connettori frontali di larghezza 35 mm per unità I/O.

    Dettagli tecnici:

    • Utilizzabile per tutte le unità DC 24V
    • 20 pezzi per unità d'imballo
    • Non adatto per 230V
    • Non adatto per unità analogiche

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita la manutenzione e la sostituzione delle unità I/O
    • Assicura un'installazione veloce e senza complicazioni
    • Garantisce un'adeguata interconnessione per le applicazioni a bassa tensione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS