SIEMENS - SIE6ES75922AX000AA0 LABELING SHEETS S7-1500, AL GREY - 6ES75922AX000AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessori elettrici - Altro
Tipo di accessori meccanici - Campo per dicitura
Confezione
1 PZ
EAN
4025515081067
Codice prodotto
SIE6ES75922AX000AA0
Cod. produttore
6ES75922AX000AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessori elettrici:
Altro
Tipo di accessori meccanici:
Campo per dicitura
- Colore: AL GREY
- Materiale: pellicola, perforato
- Indonei alla stampa con le stampanti laser disponibili in commercio
- 10 fogli da 10 etichette per unità d'imballo, sufficienti per 100 unità
- Facilita l'identificazione delle unità S7-1500 in contesti industriali.
- Compatibilità con stampanti laser, garantendo un utilizzo semplice.
- Confezione ottimizzata per una gestione efficace delle etichette.
Simatic S7-1500
Fogli di etichette di siglatura per unità S7-1500 con larghezza 35 mm, progettati per garantire una facile identificazione delle unità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


