pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75905CA000AA0 SHIELDING SET F S7-1500 35MM MODULES - 6ES75905CA000AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES75905CA000AA0 SHIELDING SET F S7-1500 35MM MODULES

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessori elettrici - Altro

  • Tipo di accessori meccanici - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515081012

Codice prodotto

SIE6ES75905CA000AA0

Cod. produttore

6ES75905CA000AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessori elettrici:

Altro

Tipo di accessori meccanici:

Altro

    SIMATIC S7-1500

    Set di schermatura pezzo di ricambio per unità S7-1500, progettato per garantire un collegamento correttamente schermato e alimentato.

    Dettagli tecnici:

    • Include morsetto di collegamento schermo
    • Staffa per schermo inclusa
    • Elemento di alimentazione DC 24 V con morsetti a vite
    • Adatto per unità analogiche e unità tecnologiche dell'S7-1500
    • Compatibile con tutti i connettori frontali delle unità con larghezza 35 mm
    • 5 pezzi per ciascuna unità di imballo
    • Guide profilate SIMATIC disponibili in diverse lunghezze
    • Richiesta di morsetti di messa a terra per un corretto collegamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione nel quadro elettrico
    • Flessibilità grazie alla possibilità di tagliare le guide alla lunghezza desiderata
    • Assicura un funzionamento stabile e sicuro delle unità S7-1500
    • Componente di ricambio progettato per migliorare l'affidabilità del sistema

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS