SIEMENS - SIE6ES75511AB010AB0 S7-1500, TM POSINPUT 2 - 6ES75511AB010AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità di ridondanza - no
Adatto per conteggio - sì
Adatto per pesatura - no
Adatto per regolazione temperatura - no
Adatto per regolazione saldatura - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047623411659
Codice prodotto
SIE6ES75511AB010AB0
Cod. produttore
6ES75511AB010AB0
Produttore
SIE
Capacità di ridondanza:
no
Adatto per conteggio:
sì
Adatto per pesatura:
no
Adatto per regolazione temperatura:
no
Adatto per regolazione saldatura:
no
Adatto per regolazione pressione:
no
Adatto per NC:
no
Adatto per rilevamento percorso:
sì
Adatto per CNC:
no
Adatto per SSI:
sì
Adatto per rilevamento valore incrementale:
sì
Adatto per rilevamento valore assoluto:
sì
Adatto per regolazione portata:
no
Adatto per misurazione portata:
no
Adatto per controllo contornatura:
no
Adatto per controllo camma:
no
Adatto per sega volante:
no
Adatto per regolazione multiasse:
no
Adatto per regolazione monoasse:
no
Adatto per posizionamento multiasse:
no
Adatto per posizionamento monoasse:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


