SIEMENS - SIE6ES75471JF000AB0 S7-1500, CM 8XIO-LINK - 6ES75471JF000AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0
Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0
Numero di interfacce HW seriali RS485 - 0
Numero di interfacce HW PROFINET - 0
Con interfaccia ottica - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
190 Kg CO₂-eq
EAN
4047623409946
Codice prodotto
SIE6ES75471JF000AB0
Cod. produttore
6ES75471JF000AB0
Produttore
SIE
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
8
Standard radio gsm:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
sì
Capacità di ridondanza:
no
Tipo di trasmissione dati:
Seriale
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
- Connettore frontale (morsetti avite, oppure push-in) da ordinare separatamente
- Compatibile con SIMATIC ET 200MP
- Tempi di ciclo del bus minimi
- Tempi di reazione rapidi anche in grandi strutture d'insieme
- Facile da montare, cablaree mettere in servizio
- Struttura scalabile per personalizzazione in base alle necessità locali
- Consente un'integrazione flessibile e adattabile delle periferiche
- Migliora l'efficienza operativa grazie a comunicazioni rapide
- Semplifica il processo di installazione e avviamento
- Supporto per diverse reti e possibilità di espansione
S7-1500, CM 8xIO-Link
Modulo di comunicazione IO-Link Master V1.1, progettato per un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


