SIEMENS - SIE6ES75411AB010AB0 S7-1500, CM PTP RS422/485 HF - 6ES75411AB010AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0
Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0
Numero di interfacce HW seriali RS485 - 1
Protocollo di supporto per TCP/IP - no
Velocità di trasmissione - 250 kBit/s
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
82 Kg CO₂-eq
EAN
4047623412151
Codice prodotto
SIE6ES75411AB010AB0
Cod. produttore
6ES75411AB010AB0
Produttore
SIE
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Velocità di trasmissione:
250 kBit/s
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
sì
Numero di interfacce HW seriali RS422:
1
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Standard radio gsm:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Protocollo di supporto per ASI:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
sì
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Capacità di ridondanza:
no
Tipo di trasmissione dati:
Seriale
Con separazione del potenziale:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
127 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


