pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75347QE000AB0 S7-1500, AI 4X U/I/RTD/TC/AQ 2X U/I ST - 6ES75347QE000AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 2

  • Ingresso, corrente - sì

  • Ingresso, tensione - sì

  • Ingresso, resistenza - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

39 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4047623403326

Codice prodotto

SIE6ES75347QE000AB0

Cod. produttore

6ES75347QE000AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

2

Ingresso, corrente:

sì

Ingresso, tensione:

sì

Ingresso, resistenza:

sì

Ingressi analogici configurabili:

sì

Uscite analogiche configurabili:

sì

Segnale d'ingresso configurabile:

sì

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Uscita, corrente:

sì

Ingresso, termometro a resistenza:

sì

Uscita, tensione:

sì

Ingresso, termocoppia:

sì

Segnale d'uscita configurabile:

sì

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G

Risoluzione delle uscite analogiche:

16 Bit

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

25 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

    Simatic S7-1500

    Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di ingressi e uscite analogici progettato per applicazioni universali e scalabili in automazione industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo di ingressi e uscite analogici AI 4x U/I/R/RTD/TC ST
    • 4 canali in gruppi da 4
    • Interrupt di processo
    • Diagnostica AQ 2x U/I ST
    • 2 canali in gruppi da 2
    • Valore sostitutivo
    • Diagnostica tensione di modocomune ca. 10 V
    • Precisione 0,3 %
    • Fornitura compresa di un connettore frontale push-in, elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto dello schermo

    Vantaggi per il cliente:

    • Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in grandi strutture d’insieme
    • Facilità di montaggio, cablaggio e messa in servizio
    • Struttura scalabile per personalizzare la stazione periferica sulla base delle necessità sul posto
    • Ampia gamma di moduli di ingressi/uscite per configurazione scalabile della stazione ET 200MP
    • Impiego universale grazie a numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS