SIEMENS - SIE6ES75325ND000AB0 S7-1500, AQ 4XU/I HF - 6ES75325ND000AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 4
Uscite analogiche configurabili - sì
Uscita, corrente - sì
Uscita, tensione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
38 Kg CO₂-eq
EAN
4047623406556
Codice prodotto
SIE6ES75325ND000AB0
Cod. produttore
6ES75325ND000AB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
4
Uscite analogiche configurabili:
sì
Uscita, corrente:
sì
Uscita, tensione:
sì
Segnale d'uscita configurabile:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Risoluzione delle uscite analogiche:
16 Bit
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
- Modello: AQ 4xU/I HF
- Risoluzione: 16 bit
- Precisione: 0,1%
- Canali: 4 canali in gruppi di 1
- Tensione di modo comune: AC 30V/DC 60V
- Diagnostica: valore sostitutivo, sincronismo di clock
- Sicurezza: supporta la disinserzione in sicurezza dei gruppi di carico fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021 e categoria 3 / PL d secondo EN ISO 13849-1:2015
- Fornitura: include un elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto di collegamento schermo
- Consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi anche in strutture complesse.
- Facile da montare, cablare e mettere in servizio grazie a un sistema di periferia decentrata.
- La struttura scalabile permette di personalizzare la stazione periferica in base alle necessità sul posto.
- Un'ampia gamma di moduli di ingressi/uscite consente la configurazione del sistema per impieghi universali.
Simatic S7-1500
Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di uscite analogiche progettato per un'elevata precisione e flessibilità nel controllo di sistemi complessi.
Caratteristiche tecniche:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS