SIEMENS - SIE6ES75325HD000AB0 S7-1500, AQ 4XU/I ST - 6ES75325HD000AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di ingressi analogici - 0
Numero di uscite analogiche - 4
Uscite analogiche configurabili - sì
Uscita, corrente - sì
Uscita, tensione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
38 Kg CO₂-eq
EAN
4025515080022
Codice prodotto
SIE6ES75325HD000AB0
Cod. produttore
6ES75325HD000AB0
Produttore
SIE
Numero di ingressi analogici:
0
Numero di uscite analogiche:
4
Uscite analogiche configurabili:
sì
Uscita, corrente:
sì
Uscita, tensione:
sì
Segnale d'uscita configurabile:
sì
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Risoluzione delle uscite analogiche:
16 Bit
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
- 4 canali in gruppi di 4
- Diagnostica e valore sostitutivo
- Supporto per disinserzione in sicurezza dei gruppi di carico fino a SIL2 secondo EN IEC 62061:2021
- Categoria 2 / PL c secondo EN ISO 13849-1:2015
- Elementi di alimentazione inclusi
- Staffa per schermo e morsetto di collegamento schermo
- Connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in) da ordinare separatamente
- Compatibile con il sistema SIMATIC ET 200MP
- Tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione rapidi, anche in strutture complesse
- Facile montaggio, cablaggio e messa in servizio del sistema di periferia decentrata
- Struttura scalabile per personalizzare esattamente la stazione periferica in base alle necessità
- Ampla gamma di moduli di ingressi/uscite per una configurazione scalabile
- Possibilità di impiego universale del sistema grazie ai numerosi moduli disponibili
Simatic S7-1500
Il SIMATIC S7-1500 è un modulo di uscite analogiche AQ 4xU/I ST che offre una risoluzione di 16 bit e precisione del 0,3% per applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS